BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式 ブレーキ関連 KITACO製

K66 ABS・ABS PRO STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A12A10A 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 46 二次減速比 2.706
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 Mコンペティションパッケージ(上級仕様)
標準仕様に対し軽量(-220g)なスイングアームやカーボンパーツ、メンテナンスフリーのMエンデュランスチェーン、Mレバー、ブレーキガードなど装備。
カラー設定
・ストライプカラー
2021 ~ 2021 STD
2020/9月発表
S1000RRベース、公道走行可能なレーシングモデル。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
ライディング・モードやダイナミック・トラクション・コントロール(DTC)など、高精度な電子制御デバイス類も装備されている。
カーボン製のMウイングレットを装着。
前後ホイールはカーボン製を標準装備。
ユーロ5。

カラー設定
・ストライプカラー
2022 ~ 2023 50YearsM
限定専用装備
M GPSラップトリガーインターフェイス
パッセンジャ- キット
ピリオン シ-トカバ-
アルマイト加工済みスイングアーム
Mエンデュランスチェーン
Mカーボンパッケージ
Mビレットパッケージ
カラー設定
・サンパウロイエロー
2024 ~ 2024 Mコンペティションパッケージ

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・Mモータースポーツ
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947050 1個

戻る ページ 1 次へ