BMW K100LT [1000cc] 1986-91年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

K589 ツーリング 大型スクリーン FI

BMW K100LT [1000cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - 0180001 ~ 排気量 987
タイヤ
100/90 - 18 V TL 130/90 - 17 V TL
バッテリー 61211459650 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
D7EA 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 283
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1991 K100RTの上級仕様。性能面での変更無し。
K100RTのスクリーントップ形状変更。トップケースを標準装備。またK100RSのフルフェアリング版。
水冷4stDOHC2バルブ直列4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108P 1セット DUCATI/APRILIA/BMW ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB736P 1セット

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108ST 1セット DUCATI/APRILIA/BMW/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB108P 1個 56×55×9 BMW R100RS (81~88) Front

戻る ページ 1 次へ