BMW F900R [900cc] 2020-26年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

K83 STD・StylSport ネイキッドロードスター

BMW F900R [900cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 894
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,140
スプロケット
17 44 二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E(-22/6)/LMAR9J-9E(22/6-) 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考 Oリングチェーン
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 STD
2020/2月
水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。
エミッション規格EU-5対応。
ETC2.0車載器標準装備。
ABS。ユーロ5

カラー設定
・サンマリノブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2020 ~ 2021 StylSport(パッセンジャーシートカバー付)
2020/2月
カラー設定
・StylSportホッケンハイムシルバーメタリック×レーシングレッド
2022 ~ 2023 STD
ピリオンシートカバー廃止。
カラー変更
・ブルーストーンメタリック
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
2024 ~ 2024 ライディングモードプロ。
ギアシフトアシスタントプロ。
6.5インチTFTカラーディスプレイとBMW Motorradコネクティビティ。
ダウンタイプのショートサイレンサー。
ABS Pro。
DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。

カラー変更
・ライトホワイト
・レーシングレッド
・ブラックストリームメタリック2
2025 ~ 2026 2025年2月5日受付開始。
ライディングダイナミクス向上。
ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。
BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。
4つのライディングモード。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
・スナッパーロックスブルー
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2005ST 1セット

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2005P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ