BMW K1200R [1200cc] 2004-06年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

K43

BMW K1200R [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER041G 1枚 5 265 K1300R(2009-2014)K1300S(2009-2014)HP2Megamoto(2007)HP2Sport(2009)HP2Enduro(2005-2006)K1200R(2004-2008)K1200R Sport(2004-2008)K1200S(2004-2008)R1200GS(2004-2012)R1200GS adventure(2006-2012)R1200R(2004-2014) R1200RT(2005-2014) R1200ST(2005-2007)RnineT(2014-2024)S1000XR(2015-2018)F800GS/R/S/RT(2006-2018)F650GS(2008)F700GS(2013-2018)F800GS/GS Adventure/GT/S/ST(2006-2018)F800R(2009-2018)

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LL113BW 1枚 ホール グレー セミフローティング 320

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113BWL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

4. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113BWR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

戻る ページ 1 次へ