BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式 ブレーキ関連 Metallico製

K46 ABS PRO ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ダイナミックパッケージが標準仕様。
ユーロ4対応。
ギアシフトアシスタントPRO(クラッチレスシフト可能)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール)サスペンションダンピング自動調整、グリップヒーター、LEDウィンカー搭載。
ABS PRO(バンク角に応じたABS制御)、ライディングモードPRO。
DDC非装着車設定あり。(従来型同様)←タイヤサイズ:200/55ZR17
2017年型からフロントフォークのアウターチューブにサイドリフレクター(反射板)が装着。
カラー設定
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングレッド×ライトホワイト
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別)    
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種
7545-Spec03 1セット シンタードパッド 汎用 SUPERBIKE 748R 2001-2002年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ