BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

K50 (LC)ABS+ESA

BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 2016/8月
前期 ユーロ4
エンジン内部ミッション変更。
レインとロードライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)を装備。
アルミキャストホイール、ゴールドキャリパー、など。
標準仕様プレミアムスタンダード(シート高790mm)
注文生産プレミアムライン(シート高850mm)
ラリーのみスポーツサスペンション(シート高870mm)装着車が選択可能。
ラリーはスポークホイール標準装備、標準仕様と同じ前後分割シート&ラゲッジキャリア。
カラー設定
・ルピナスブルーメタリック(ラリー)
・モノトーン調メタリックマット仕上(Exclusive)
2017 ~ 2017 2017/4月 マイナーチェンジ
後期
シフトアシストPRO標準装備。
タンク形状、くちばし部分形状変更など。
2018 ~ 2018 カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
・ルピンブルーメタリック
・アイスドチョコレートメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2396-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ