BMW K1600B(Bagger) [1600cc] 2018-21年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

K61

BMW K1600B(Bagger) [1600cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,450
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 350
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 2017/10月
水冷4st並列6気筒。
ABS。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2019 ~ 2019 標準シート高780mm→750mmへ。
カラー変更
・インペリアルブルーメタリック
2020 ~ 2020 カラー変更
・ホッケンハイムシルバーメタリック
・ブラックストームメタリック
・インペリアルブルーメタリック
2020 ~ 2020 ホワイトエディション(限定車)
・アルピンホワイト
2021 ~ 2021 カラー変更
・マーズレッドメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2960-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2396-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ