BMW R1150GS ADVENTURE [1150cc] 2002-05年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

R21 ABS

BMW R1150GS ADVENTURE [1150cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
110/80 ZR 19 TL 150/70 ZR 17 TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 276
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2005 エンジン、車体構成ともに大部分をR1150GS共通。6速ギア ショート化(R1150Rロードスター同様)。
大型ウィンドシールド、ハンドプロテクター、大型フロントマッドガード、エンジンガード、設置面の広いサイドスタンドなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RB-1195 1個 BMW R1150GS 99-03/R1150GS ADVENTURE 02-05

戻る ページ 1 次へ