BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2019-20年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

R12JA K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク ユーロ4

BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12MA 原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 R12JA ~ 空水冷4stDOHC水平対向2気筒4バルブ。
ユーロ4。
ESA。
フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー

カラー設定
・アイスグレー
・HPモータースポーツ
・カラマタメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:22日
DNA(ディーエヌエー) モトフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、。さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-BM12E13-01 1個 BMW R1200GS/ADV 11-18/1250GS/ADV/R/RT/RS 19-23

戻る ページ 1 次へ