BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

K52 LEDヘッドライト、レーダークルーズ付き。(2022年-)Fブレーキキャリパ変更(Brenbo)

BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,575
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 FI 番数 /
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:/ スロットル:/
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/3月 マイナーチェンジ
LEDヘッド、レーダークルーズコントロール標準装備。
カラー変更
・アルピンホワイト3
・マンハッタンメタリック(StyleElegance)
・レーシングブルーメタリック(StyleSport)
・Option719ミネラルホワイトメタリック
2022 ~ 2022 フロントブレーキがbrenboに変更。
ソフトウェアアップデート新機能追加。
空気圧センサー追加
カラー変更
・ブラックストームメタリック2(StyleTripleBlack)
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・マンハッタンメタリック
・レーシングブルーメタリック
・アルピンホワイト
・メテオリック・ダスト2メタリック
・ブラック・ストームメタリック2
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック2

カラー追加
・アルピンホワイト3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:22日
DNA(ディーエヌエー) モトフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、。さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-BM12E13-01 1個 BMW R1200GS/ADV 11-18/1250GS/ADV/R/RT/RS 19-23

戻る ページ 1 次へ