BMW S1000XR [1000cc] 2015-16年式 工具・メンテナンス DAYTONA(デイトナ)製

K49 レースABS (16-)PremiumLine・PremiumStandard

BMW S1000XR [1000cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,183
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 128 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 2015/1月
水冷4stDOHCj並列4気筒4バルブ。
エンジンはS1000Rと共通(日本仕様はS1000Rより4psアップした160ps)。
ABSプロ、DTC、ダイナミックESA(電子制御サスペンション)、クルーズコントロール標準装備。
アップライトなライディングポジションを一体化。
プロライディングモードプロ(モード切り替えにダイナミックおよびダイナミックプロが追加)。
カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト

2017 165ps ユーロ4
2016 ~ 2016 PremiumLine
PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更
2016 ~ 2016 PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い車高に合わせて裾を長くした専用デザイン。スクリーンを傷から守る専用カバー付属。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 耐水圧(mm) タイプ
16817 1枚 20000 トップBOX装着タイプ

2. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い車高に合わせて裾を長くした専用デザイン。スクリーンを傷から守る専用カバー付属。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 耐水圧(mm) タイプ
16816 1枚 20000 BOX未装着タイプ

3. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い車高に合わせて裾を長くした専用デザイン。スクリーンを傷から守る専用カバー付属。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 耐水圧(mm) タイプ
16819 1枚 20000 トリプルBOX装着タイプ

4. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い車高に合わせて裾を長くした専用デザイン。スクリーンを傷から守る専用カバー付属。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 耐水圧(mm) タイプ
16818 1枚 20000 サイドBOX装着タイプ

5. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

6. コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22144

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22144 1個

戻る ページ 1 次へ