BMW G310R [310cc] 2017-20年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

K03 ユーロ4 ネイキッドスポーツ

BMW G310R [310cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03A 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/70 R 17 H TL 150/60 R 17 H TL
バッテリー / 全長 2,000
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR9D-J 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.65 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 水冷4st単気筒4バルブ。
前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。
倒立Fフォーク(ゴールドアルマイト)、Rモノ、ブレーキ(ゴールドアルマイト)、アルミ製スイングアーム、ショートシート、など。
カラー設定
・パールホワイトメタリック
・コスミックブラック
・ストラトブルーメタリック
2019 ~ 2019 カラー設定
・レーシングレッド
・パールホワイトメタリック
・コスミックブラック
2020 ~ 2020 カラー変更
・コスミックブラック2
・レーシングレッド
・パールホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
818332 1本 150/60ZR17 M/C 66W TL

2. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
618469 1本 110/70ZR17 M/C 54W TL

3. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
711270 1本 17 R TL 150/60ZR17 M/C

4. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
711250 1本 17 F TL 110/70ZR17 M/C

5. PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm) リム径(inch)
700780 1本 150/60ZR17 M/C (66W) TL FMX650 2005-2007年式:リアに使用 150 17

6. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
037740 1本 17 110/70R17 M/C 54H TL/TT EX-4 1994-1995年式:フロントに使用 110

7. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
039360 1本 17 150/60R17 M/C 66H TL/TT バンディット 1995-1999年式:リアに使用 150

8. PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
700790 1本 フロント TL 110/70ZR17 M/C (54W) TL 17

戻る ページ 1 次へ