BMW R1150R ROADSTER [1150cc] 2001-03年式 タイヤ

ABS

BMW R1150R ROADSTER [1150cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 R1100Rロードスター後継モデル。
R1150シリーズの中で唯一カウリングやウインドスクリーンを標準装備していないネイキッドモデル。
シングルスパークエンジン搭載。
・インテグラルABS装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

31件中 1件~31件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

2. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354883 1本 170/60ZR17M (72W) TL 170 17 72W

3. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

4. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335894 1本 170/60ZR17M/C (72W) 17 リア 4.5

5. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

6. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05496 1本 F 17 120/70ZR17 TL

7. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05506 1本 17 170/60ZR17 TL 72W

8. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
774473 1本 170/60ZR17 M/C (72W) TL

9. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

10. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335902 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

11. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2526300 1本 120/70 ZR 17 フロント TL 17

12. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

13. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

14. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298627 1本 17 170/60ZR17M/C (72W) (72W) WT or TL

15. ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2497200 1本 120/70 ZR 17 (A) 17 (58W)

16. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2746800 1本 170/60 ZR 17(D) リア TL 170

17. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
2070300 1本 17 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ZRX1100 1999-2000年式:リアに使用 170

18. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCR05165 1本 17 170/60ZR17 72W BT016PRO

19. PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
703190 1本 リア TL 170/60ZR17 M/C (72W) TL 17

20. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310721 1本 Front 17 120/70ZR17M/C (58W) T/L

21. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310763 1本 Rear 17 170/60ZR17M/C (72W) T/L

22. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256189 1本 Front用 17 120/70ZR17M/C (58W) TL

23. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03102 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

24. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2291900 1個 10 120/70ZR17M/CTL (58W)(K) 80 80

25. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) (58W) WT or TL

26. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06383 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120 17

27. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06388 1本 170/60ZR17 M/C (72W) TL 4.5 168 17

28. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3616900 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

29. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183200 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

30. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
973064 1本 120/70ZR17 M/C (58W) 3.5

31. BATTLAX SPORT TOURING T31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T31 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 構造 適合部位 速度記号/荷重表示
MCR05473 1本 120/70ZR17 TL F (58W)

戻る ページ 1 次へ