BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2021-23年式 ブレーキパッド NTB製

K23 ユーロ5 ■プレミアムライン・プレミアムスタンダード(ロ-ダウンサス) ・Final Edition

BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12A 4st2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 170/60 R 17
バッテリー / 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/3月
プレミアムライン 全長2175mm(キャストホイール(F:19インチ)/ライディングモードプロ)
プレミアムスタンダード 全長2110mm(スポークホイール(F:17インチ)/224ライディングモードプロ/ロ-ダウンサス)
FI ABS Pro ユーロ5
空油冷4stDOHCボクサーエンジン2気筒8バルブ(1170cc空油冷DOHCフラットツインエンジン)。
新型シリンダーヘッド採用。ストローク依存型ダンパー(WAD)装備新サスペンション。
ABS Proの機能向上、新型LEDヘッドライト(アダプティブコーナリングライト機能装備)、テール、ウィンカーLED化、USB充電ソケット、ETC2.0車載器標準装備。
12V12Ahメンテナンスフリーバッテリー。
カラー設定
・カラマタメタリックマット
・グラナイトグレーメタリック
・Option719コスミックブルーメタリック×ライトホワイトユニ
・Option719ブラックストームメタリック×レーシングレッド
2022 ~ 2022 2022
オフロードタイヤがオプション設定される。
2023 ~ 2023 Final Edition(日本限定33台)
2023/7月
アルミ燃料タンク(17L→18L)に日本限定「Final Edition」エンブレム。
各所にビレットパックシャドウ装着。
オフロードタイヤ装着。
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・グラナイトグレーメタリック
・アンダーグラウンド×ライトホワイト
・ポーラーメタリック×ライトホワイト
・マンハッタンメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-006YN 1セット(2枚) 4HM-W0045-50 4HM3、6、9、A、B/5(F) XJR400/R/RII 95~00・96(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ