BMW F800GS [800cc] 2013-18年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

K72 ABS

BMW F800GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 - 17 69V WT
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ESA(電子制御サス)とASC(トラクションコントロール)オプション選択可能。
・ウィンカー左右独立式からレバー式へ。
・ABS無しモデルの廃止。
・パニアケースステーが標準装備。
カラー設定
・アルピンホワイト3
・カラマタメタリックマット
・コルトバブルー
2013 ~ 2015 カラー設定
・アルピンホワイト
・ライトホワイト×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。STDがローダウン(シート高820mm)仕様となる。
カラー変更
・レーシングブルーメタリックマット
・ライトホワイト(ハンドプロテクター装備)
・ブラックストームメタリック(ハンドプロテクター、スモークスクリーン装備)
2018 ~ 2018 カラー変更
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67528 1セット 通し番号:No.084 マジェスティS('14~'21) シグナスX('19~'21) ジクサー250('20~'23) ジクサー150('20~'23) 等

戻る ページ 1 次へ