BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式 ブレーキパッド KITACO製
K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ4
BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | ~ | Mパッケージ(193.5kg) レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション) STDモデルより約3.5kg軽量化。 Mカーボンホイール、ライディングモードプロ(より細かいモード設定可能)搭載。 Mバッテリー(軽量)、サスペンションキット(リア車高調性およびスイングアーム調整機構)、Mパフォーマンス仕様シート、など。 カラー設定 ・モータースポーツカラー |
| 2019 ~ 2020 | ~ | STD(197kg)ユーロ4 レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション) 2019/7月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。207ps,13500rpm。 12V8Ah MFバッテリー搭載。 排ガス規制適合。 ABS、ABS PRO、DTC(ダイナミックトラクションコントロール)、HSC(ヒルスタートコントロール)、4つの走行モード(レイン、ロード、ダイナミック、レース)、シフトアシスタントプロ、液晶TFTディスプレイ、LEDインジケータ、LEDヘッドライトとテールライトなど、標準装備。 カラー設定 ・レーシングレッド |
| 2019 ~ 2020 | ~ | カラー追加 ・ホッケンハイムシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
戻る ページ 1 次へ