BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

KM3 STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,085
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 Mコンペティションパッケージ
前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。
Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2023 ~ 2023 STD
S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
ABS Pro、BMW Motorrad DTC。
カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。
LEDヘッドライト。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2024 ~ 2024 Mコンペティションパッケージ
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2024 ~ 2024 カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111ST 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ