BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式 ブレーキパッド CARBON LORRAINE製

KR1

BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12B 4st水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 2024/4/19
ボクサーエンジン。最高出力109ps(80kW) 、最大トルク15Nm。
EURO5。
ゴールドアルマイト仕上げφ45mmフルアジャスタブル倒立式フロントフォーク。
アルミニウム製パーツ。
メガホン形状2本出しエキゾーストパイプ。
シリーズ初のシフト・アシスタント機構。
デジタルメーター(3.5インチTFT液晶カラーディスプレイ)。
3つのライディングモード。
ABS Pro。
ダイナミック・エンジンブレーキ・コントロール(DBC)。

カラー設定
・ブラックストームメタリック(ND2)
・サンレモグリーンメタリック(N4H)
・Option 719アルミニウム(H0C/初期生産限定パッケージ)
2026 ~ 2026 カラー設定
・ブラックストームメタリック
・インペリアルブルーメタリック
・Option 719アルミニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2352-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ