BMW R1200RT (K26) [1200cc] 2010-13年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

K26 FI ABS

BMW R1200RT (K26) [1200cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 空油冷4stOHC水平対向(ボクサー)。DOHC化。

2つの価格帯が設定
・ベースとなるハイライン
インテグラルABS、オンボードコンピューター、グリップヒーター、パニアケースなどが標準装備。
・プレミアムライン
ベースの装備に加え、ESA(電子調整式サスペンション)、ASC(オートマチック・スタビリティ・コントロール)、クルーズコントロール、シートヒーターなどが標準装備。
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013
2013 ~ 2013 2013/4月
R32登場 90周年Special Edition
・サファイアブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ