BMW R1200S [1200cc] 2006-07年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

ハイライン(ABS)

BMW R1200S [1200cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EG 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,151
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,177
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 上級仕様
R1100Sの後継車。ボクサーツイン搭載。
オーリンズ製リアサス、ABS、グリップヒーター装備。
カラー設定
・シャインイエロー
・ホワイトアルミニウムメタリック
・ナイトブラック
・マグマレッド×チタンシルバーメタリック
2007 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ