BMW K75RT [750cc] 1989-96年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

K569 大型カウル FI

BMW K75RT [750cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列3気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 740
タイヤ
100/90 - 18 V TL 130/90 - 17 V TL
バッテリー (YT19BL-BS互換) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
D7EA 本数 3
全幅 916
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 258
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1996 水冷4stDOHC2バルブ水平直列3気筒。
K100RTのスケールダウンバージョン。スタイリングはK100RTとほとんど同じ。
大型カウル付。
エキゾーストパイプ3本、3角断面ショートサイレンサー。
ABSオプション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
BM-08701 1個 BMW Kシリーズ カートリッジ式 80

戻る ページ 1 次へ