BMW K1600GTL [1600cc] 2011-16年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

K16AA K48

BMW K1600GTL [1600cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo K16AA - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,489
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 348
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 K16AA ~ 4stDOHC水冷並列6気筒エンジン搭載。ABS/ASC装備
DTC(ダイナミックトラクションコントロール)装備、アダプティブヘッドライト採用。
キセノンヘッドライト、大型電動スクリーン、グリップ/シートヒーター、オーディオ大型ラゲッジボックス、など。
カラー設定
・グレイシャーシルバーメタリック
・ブラックストームメタリック
2013 ~ 2014 K16AA ~ カラー変更
・ダマスクレッドメタリック
・ダークグラファイトメタリック
・マグネシウムベージュメタリック
2015 ~ 2015 K16AA ~ カラー変更
・グレイシャーシルバーメタリック(新色)
・ブラックストームメタリック(新色)
・マグネシウムベージュメタリック
2016 ~ 2016 K16AA ~ カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ