BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

K52 LEDヘッドライト、レーダークルーズ付き。(2022年-)Fブレーキキャリパ変更(Brenbo)

BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,575
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 FI 番数 /
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:/ スロットル:/
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/3月 マイナーチェンジ
LEDヘッド、レーダークルーズコントロール標準装備。
カラー変更
・アルピンホワイト3
・マンハッタンメタリック(StyleElegance)
・レーシングブルーメタリック(StyleSport)
・Option719ミネラルホワイトメタリック
2022 ~ 2022 フロントブレーキがbrenboに変更。
ソフトウェアアップデート新機能追加。
空気圧センサー追加
カラー変更
・ブラックストームメタリック2(StyleTripleBlack)
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・マンハッタンメタリック
・レーシングブルーメタリック
・アルピンホワイト
・メテオリック・ダスト2メタリック
・ブラック・ストームメタリック2
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック2

カラー追加
・アルピンホワイト3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

戻る ページ 1 次へ