BMW R18 Transcontinental [1800cc] 2022-23年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

K35 キャストホイール ABS STD・First Edition ・ロングツーリング、サイドバッグ、トップケース、大型スクリーン採用

BMW R18 Transcontinental [1800cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 R 19 TL 180/65 B 16 TL
バッテリー / 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,500
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 427
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 First Edition
2021/10月
2本の白いピンストライプ燃料タンク、クロームパーツ。
2022 ~ 2022 STD
2021/10月
空水冷水平対向2気筒OHV4バルブエンジン。1801cc。
基本構成はR18と同じ。
ロングツーリング、サイドバッグ、トップケース装備。大型スクリーン採用。
Fフェアリングに4連アナログメーター、10.25インチ液晶ディスプレイ装備。
ヒルスタートコントロール(坂道発進サポート機能)、リバースアシスト搭載。
アルミキャストホイール。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・マンハッタンメタリックマット
・Option719 ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・ミネラルホワイトメタリック
・グラビティブルーメタリック
・First Edition
・ブラックストームメタリック

・マンハッタンメタリックマット
・ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ