BMW R18 Classic [1800cc] 2025-25年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

K34 スポークホイール STD フロントタイヤサイズ変更(16から19インチ)

BMW R18 Classic [1800cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 R 19 180/65 B 16
バッテリー 全長 2,440
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 949
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,126
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 369
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 R18Bから採用されたフロントマッドガード、19インチスポークフロントホイール。(16インチから変更)
新しくデザインされたサイドカバー、円形断面リアサイレンサー。
Euro5+。
最大トルク67kW(91hp)、5Nm増加。
ABS。

カラー設定
・ブラックストームメタリック(ND2)
・ミネラルグレーメタリックマット(N3G)
・ブルックリングレーメタリック(N4P)
・オリエンタルブルーメタリック(H0R)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ