BMW R1150RS [1150cc] 2001-02年式 オイルフィルタ K&N製

BMW R1150RS [1150cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,370
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 R1100RSのアップデートモデル。
・調整可能な新型ウィンドスクリーン 面積30%増
・前後ホイール アルミニウム製5本ダブルスポーク採用
・フルフェアリング仕様のみ
・インテグラルABS パーシャリータイプ採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-163 1個 BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ