BMW G650X country [650cc] 2006-09年式 電装品 古河電池製
ベーシック ハイライン FI ABS
BMW G650X country [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2009 | ~ | 2007/4月 クロスカントリー ベーシックタイプ ABS G650X 3機種エンジン、フレームは共通。 サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。 水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。 ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。 タンデムステップ標準装備(X countryのみ)。 ホイールF19・R17インチ装着。アップライトポジション、やや広い座面シート。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ