BMW K1300R [1300cc] 2009-14年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

K13AA K43 プレミアムライン(ABS+ESA2)

BMW K1300R [1300cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K13AA 原動機型式 水冷
フレームNo K13AA - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,223
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 856
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 K13AA ~ プレミアムライン装備
・ESA2(電子調整式サスペンション)
・キセノンライト
・シートヒーター
・クルーズコントロール等標準装備

ハイライン装備共通
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備
アクティブライン共通
・六角形新型ショートサイレンサー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど

カラー設定
・ラバオレンジメタリック
・シルクメタリック
・ライトグレーメタリック
2012 ~ 2012 K13AA ~ Special モデル
カーボン製エンジンスポイラー装備、車両の軽量化。
オストラグレーマットメタリッック、サファイアブラックメタリック
2013 ~ 2013 K13AA ~
2014 ~ 2014 K13AA ~ カラー設定
・レーシングレッド/サファイアブラックメタリック
・サファイアブラックメタリック/ブラックシルクグロス

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX14-N 1個 12.0(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ