BMW R1200GS [1200cc] 2013-16年式 バッテリー 古河電池製
K50 (LC)ABS+ESA
BMW R1200GS [1200cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | 2013/3月 フルモデルチェンジ 空油冷 → 空水冷4st水平対向2気筒。DOHC(ツインカム)化。エンジンの出力向上。 Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。 6段リターンミッション。 ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。前後タイヤサイズ幅広アップ。 電子制御式サス標準装備。湿式アンチホッピング機能付クラッチ。 LEDヘッドライト採用。 カラー設定 ・レーシングレッド ・アルピンホワイト ・ブルーファイアー ・サンダーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2015 | ~ | カラー設定 ・レーシングレッドユニ ・アルピンホワイト ・フローズンダークブルー ・ブラックストームメタリック |
| 2016 ~ 2016 | ~ | 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車) ・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン |
| 2016 ~ 2016 | ~ | カラー追加 ・レーシングレッドユニ ・アルピンホワイト3 ・ライトホワイトユニ ・ブラックストームメタリック ・フローズンダークブルー ・ブラックストームメタリック×ブラック×アハト・グレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
販売価格(税別)
¥24,980
税込¥27,478
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 総高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | 87 | 150 | 110 |
戻る ページ 1 次へ