BMW R1200GS [1200cc] 2013-16年式 バッテリー AZ BATTERY製

K50 (LC)ABS+ESA

BMW R1200GS [1200cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 4
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 2013/3月 フルモデルチェンジ
空油冷 → 空水冷4st水平対向2気筒。DOHC(ツインカム)化。エンジンの出力向上。
Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。
6段リターンミッション。
ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。前後タイヤサイズ幅広アップ。
電子制御式サス標準装備。湿式アンチホッピング機能付クラッチ。
LEDヘッドライト採用。
カラー設定
・レーシングレッド
・アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・サンダーグレーメタリック
2014 ~ 2015 カラー設定
・レーシングレッドユニ
・アルピンホワイト
・フローズンダークブルー
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2016 ~ 2016 カラー追加
・レーシングレッドユニ
・アルピンホワイト3
・ライトホワイトユニ
・ブラックストームメタリック
・フローズンダークブルー
・ブラックストームメタリック×ブラック×アハト・グレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

3. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ14S 1個 11.2 YTZ14S 89 152

戻る ページ 1 次へ