BMW F800GS [800cc] 2013-18年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

K72 ABS

BMW F800GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 - 17 69V WT
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ESA(電子制御サス)とASC(トラクションコントロール)オプション選択可能。
・ウィンカー左右独立式からレバー式へ。
・ABS無しモデルの廃止。
・パニアケースステーが標準装備。
カラー設定
・アルピンホワイト3
・カラマタメタリックマット
・コルトバブルー
2013 ~ 2015 カラー設定
・アルピンホワイト
・ライトホワイト×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。STDがローダウン(シート高820mm)仕様となる。
カラー変更
・レーシングブルーメタリックマット
・ライトホワイト(ハンドプロテクター装備)
・ブラックストームメタリック(ハンドプロテクター、スモークスクリーン装備)
2018 ~ 2018 カラー変更
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-120 1本 525 120 525 HONDA:SHADOW600(89-)、STEED600(88-)、STEED400(88-97)、STEED400(98-)

戻る ページ 1 次へ