BMW S1000XR [1000cc] 2015-16年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

K49 レースABS (16-)PremiumLine・PremiumStandard

BMW S1000XR [1000cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,183
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 128 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 2015/1月
水冷4stDOHCj並列4気筒4バルブ。
エンジンはS1000Rと共通(日本仕様はS1000Rより4psアップした160ps)。
ABSプロ、DTC、ダイナミックESA(電子制御サスペンション)、クルーズコントロール標準装備。
アップライトなライディングポジションを一体化。
プロライディングモードプロ(モード切り替えにダイナミックおよびダイナミックプロが追加)。
カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト

2017 165ps ユーロ4
2016 ~ 2016 PremiumLine
PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更
2016 ~ 2016 PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ