BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式 ドレスアップ KITACO製

K53 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NB/2BL-R12NB 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61218394179) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2018 -16(EBL-R12NB)・17-(2BL-R12NB)
フルモデルチェンジ
ヘッドライトを含む外装、足回りなどを一新。
フロントサスはBMW独自のテレレバー式から倒立フォークへ。
エンジンは新設計エキゾーストの採用。
カラー設定
・コルドバブルー
・ライトホワイト
・サンダーグレーメタリック
2016 ~ 2017 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2019 ~ 2019 カラー設定
・アイスドチョコレートメタリック
・ライトホワイト×コルドバブルー
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ