BMW S1000R [1000cc] 2014-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

K47 レースABS+ASC

BMW S1000R [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,057
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,228
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 S1000RRの後継
水冷4st並列4気筒4バルブ(1気筒あたり)。
レースABS、DTC(トラクションコントロール)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール=電子制御セミアクティブ式サスペンション)、ギアシフトアシスタント、クルーズコントロール標準装備。
アルミ合金製ブリッジタイプフレーム採用。機械式ステアリングダンパー標準搭載。異形2灯ヘッドライトやサイドカウル。
カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト
・フローズンダークブルーメタリック
2015 ~ 2015 カラー変更
・ブラックストーム・メタリック
・レーシングレッド
・ライトホワイト
2016 ~ 2016

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI BF22 イージーロックR1200GS GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF22 イージーロックR1200GS 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90722 1個

戻る ページ 1 次へ