BMW R1100RT [1100cc] 1995-01年式 カスタムパーツ(ボディ) GIVI(ジビ)製

259 ABS2

BMW R1100RT [1100cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 18 70W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 282
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 RSと同じR259系1100ボクサーエンジン搭載。最終減速比を仕様変更。
1997 ~ 2001 ・ヘッドライトが常時点灯式になり、同時にCAT標準装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

戻る ページ 1 次へ