BMW K1200RS [1200cc] 1997-00年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

K589

BMW K1200RS [1200cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H3 12V 1個
レビュー: 4.33(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0454 1個 H3 12 一般フォグランプ用 クリア

2. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

3. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 989 税込1,088
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0454 1個 H3 55 12 PK22s

4. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ