BMW K1600GTL [1600cc] 2017-21年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

K16AA K48 ユーロ4

BMW K1600GTL [1600cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo K16AA - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,489
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 350
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 K16AA ~ 2017 マイナーチェンジ
ユーロ4。
インストゥルメントパネルデザイン変更。リバースアシスト搭載。
シフトアシストPro標準装備。
BMWeコールシステム搭載。
カラー変更
・エボニーメタリック
・ライトホワイトノンメタリック
・ブラックストームメタリック
2018 ~ 2018 K16AA ~ カラー変更
・ブルー プラネットメタリック
・ライトホワイト
・サンダーグレーメタリック
2019 ~ 2019 K16AA ~ カラー変更
2020 ~ 2020 K16AA ~ カラー変更
・ブラックストームメタリック
・Option719ブループラネットメタリック×アイボリー
・Option719スターダストメタリック
・ポルックスメタリック
2021 ~ 2021 K16AA ~ カラー変更
・マンハッタンメタリック(StyleElegance)
・Option719ミネラルホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ