BMW F800GS [800cc] 2013-18年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

K72 ABS

BMW F800GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 - 17 69V WT
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ESA(電子制御サス)とASC(トラクションコントロール)オプション選択可能。
・ウィンカー左右独立式からレバー式へ。
・ABS無しモデルの廃止。
・パニアケースステーが標準装備。
カラー設定
・アルピンホワイト3
・カラマタメタリックマット
・コルトバブルー
2013 ~ 2015 カラー設定
・アルピンホワイト
・ライトホワイト×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。STDがローダウン(シート高820mm)仕様となる。
カラー変更
・レーシングブルーメタリックマット
・ライトホワイト(ハンドプロテクター装備)
・ブラックストームメタリック(ハンドプロテクター、スモークスクリーン装備)
2018 ~ 2018 カラー変更
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ