BMW K1600GT [1600cc] 2013-16年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

K16AA K48 ユーロ3

BMW K1600GT [1600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo K16AA - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,324
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 332
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 K16AA ~ 並列6気筒エンジン搭載。
同じ車体を持つGTLとは、スクリーン形状の違いやハンドル位置の変更。
MFバッテリー(12V19Ah)。
F)4ピストン固定キャリパー、R)ダブルピストンキャリパー。
ABS。
カラー設定
・モンテゴブルーメタリック
・ダークグラファイトメタリック
・サキールオレンジメタリック/ブラックストームメタリック(スポーツ)
2015 ~ 2015 K16AA ~ カラー設定
・ライトホワイト(新色)
・ダークグラファイトメタリック
・サキールオレンジメタリック×ブラックストームメタリック(スポーツ)
2016 ~ 2016 K16AA ~ カラー設定
・サキールオレンジメタリック×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [E4仕様] S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様] S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B16SO2-HZAAT 1個 BMW K1600GT/GTL 11-20

戻る ページ 1 次へ