BMW F900R [900cc] 2020-26年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
K83 STD・StylSport ネイキッドロードスター
BMW F900R [900cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | STD 2020/2月 水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。 エミッション規格EU-5対応。 ETC2.0車載器標準装備。 ABS。ユーロ5 カラー設定 ・サンマリノブルーメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2020 ~ 2021 | ~ | StylSport(パッセンジャーシートカバー付) 2020/2月 カラー設定 ・StylSportホッケンハイムシルバーメタリック×レーシングレッド |
| 2022 ~ 2023 | ~ | STD ピリオンシートカバー廃止。 カラー変更 ・ブルーストーンメタリック ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド |
| 2024 ~ 2024 | ~ | ライディングモードプロ。 ギアシフトアシスタントプロ。 6.5インチTFTカラーディスプレイとBMW Motorradコネクティビティ。 ダウンタイプのショートサイレンサー。 ABS Pro。 DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。 カラー変更 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ブラックストリームメタリック2 |
| 2025 ~ 2026 | ~ | 2025年2月5日受付開始。 ライディングダイナミクス向上。 ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。 BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。 4つのライディングモード。 カラー設定 ・レーシングブルーメタリック ・スナッパーロックスブルー ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| P-HSB9SO1 | 1個 | マフラー品番: S-B9SO1、S-B9SO2 | BMW F900R/F900XR 20-23 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| V-TUV227 | 1個 | MULTISTRADA1200/YZF-R1/R6/F900R |
【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B9SO2-APC | 1個 | サイレンサー:カーボン | BMW F900R/F900XR 20-25 |
【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。◎ エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B9SO1-HAPLT | 1個 | サイレンサー:チタン | BMW F900R/F900XR 20-23 |
戻る ページ 1 次へ