BMW G310R [310cc] 2017-20年式 その他マフラー関連 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

K03 ユーロ4 ネイキッドスポーツ

BMW G310R [310cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03A 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/70 R 17 H TL 150/60 R 17 H TL
バッテリー / 全長 2,000
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR9D-J 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.65 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 水冷4st単気筒4バルブ。
前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。
倒立Fフォーク(ゴールドアルマイト)、Rモノ、ブレーキ(ゴールドアルマイト)、アルミ製スイングアーム、ショートシート、など。
カラー設定
・パールホワイトメタリック
・コスミックブラック
・ストラトブルーメタリック
2019 ~ 2019 カラー設定
・レーシングレッド
・パールホワイトメタリック
・コスミックブラック
2020 ~ 2020 カラー変更
・コスミックブラック2
・レーシングレッド
・パールホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合品番 主な適合車種
P-HSB3R1 1個 【マフラー】S-B3R1-HRSS/1、S-B3R1-RC/1 BMW G310R 17-23/G310GS 17-23

2. オプション キャタライザー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション キャタライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-KAT-065 1個 BMW G310R 17-20/G310GS 17-20

戻る ページ 1 次へ