BMW M1000XR [1000cc] 2024-26年式 その他マフラー関連 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

KM9 STD・Mコンペティションパッケージ EU5+

BMW M1000XR [1000cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,170
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,382
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2026 2024/5/24
最高出力148kW(201ps)/12,750rpm、最大トルク113Nm/11,000rpm。
Mウィングレット:空力ダウンフォースにより高速安定性が向上。
セカンダリー・ギア比をショート化(リアのスプロケット歯数を45枚から47枚に変更)。
4速、5速、6速のギア比をショート化(S1000XRと比較)。
可変インテーク・ファンネルを備えた最適化されたインテーク・システムにより、高回転域でのパフォーマンス向上。
カーボンエンドキャップ付きチタン製リアサイレンサー。
ライディングモード「Rain」、「Road」、「Dynamic」、「Race」、「Race Pro1-3」、最新世代のダイナミック・トラクション・コントロール(DTC)、6軸センサーボックス付きDTCウィリー機能。
最適なレスポンスのための4つの調整可能なスロットル特性が利用可能。「Race Pro」モードでは、エンジンのドラッグトルクを3段階で調整可能なエンジンブレーキを採用。
ブレーキドリフト時にライダーをアシストするブレーキスライドアシスト。
クラッチを使わずにシフトアップ/ダウンができるシフト・アシスタント・プロ。
完璧なレーススタートを可能にするローンチ・コントロールと、ピットレーンで所定の速度を正確に維持するピットレーン・リミッター。
坂道発進を快適にするヒルスタートコントロール・プロ。
標準装備のDDCと連動する、調整可能なスプリングベースを備えた倒立フォーク。
BMW Motorradの長距離スポーツ・バイクに初めて採用されたMブレーキ。
調整可能なステアリング・ダンパー。
削り出しのハンドルバークランプ。
スモール・ナンバー・プレート・ホルダー
大型で視認性に優れた6.5インチTFTディスプレイ、Mロゴ入りスタートアップ・アニメーション、M GPSデータロガーおよびM GPSラップトリガー用OBDインターフェイス(ロック解除コードにより使用可能)を備えたメーター・クラスター。
新しいデザインで表示されるレブカウンター。
軽量Mバッテリー、リアUSB充電ソケット、強力なLEDライト・ユニット、電子制御クルーズ・コントロール、グリップヒーター。
■ M デザインとダイナミック・デザインが、究極のロードスター・パフォーマンスを表現。
インテグラル ABS(パーシャリーインテグラル、スイッチオフ可能)。
ABS Pro(Rain、Road、Dynamic、Raceモード)。

カラー設定
ライト・ホワイト/Mモータースポーツ(N3H)
2024 ~ 2026 M コンペティションパッケージ

カラー設定
ブラック・ストーム・メタリック /Mモータースポーツ(N3S)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オプションバッフル AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションバッフル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
V-TUV049/1 1個

戻る ページ 1 次へ