BMW K1200GT [1200cc] 2002-05年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

K41

BMW K1200GT [1200cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,171
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2005 2002年モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K1200GT/1300GT用左右セット。バルブはアンバータイプを付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01202 1セット クリア バルブ K1200GT/1300GT用

2. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K1200GT/1300GT用左右セット。バルブはアンバータイプを付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01203 1セット スモーク バルブ K1200GT/1300GT用

戻る ページ 1 次へ