BMW F800GS ADVENTURE [800cc] 2013-18年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

K72

BMW F800GS ADVENTURE [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 - 17 69V WT
バッテリー (YTX14-BS互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 F800GSの走行性能を生かし、
・24L燃料タンク
・大型ウインドシールド
・電子調整式サスペンション(リア側のみ)のESA、トラクションコントロール機構(ASC)標準装備

カラー設定
・サンドローバーマット
・レーシングレッド
2016 ~ 2017 カラー設定
・アルピンホワイト
・カラマタメタリックマット
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッドマット

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16775 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96447 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M24×14×P2.0

戻る ページ 1 次へ