BMW G310R [310cc] 2021-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

K03 ユーロ5 ネイキッドスポーツ

BMW G310R [310cc] 2021-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/70 R 17 H TL 150/60 R 17 H TL
バッテリー / 全長 2,005
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.65 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/6月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。ユーロ5。
エレクトロニックスロットルグリップ装備、オートマチックアイドルブースト機能、自己増幅式アンチホッピングクラッチ装備。調整機能付きブレーキ&クラッチレバー採用。
灯火類すべてLED(新型LEDヘッドライト、LEDウインカー採用)。
カラー設定
・ライムストーンメタリックレッド(StyleSport)
・コスミックブラック
・ポーラーホワイト
2022 ~ 2023 全長2025×幅820×高1120
カラー変更
・カイヤナイトブルーメタリック(StylePassion)
・コスミックブラック2(フロンフェイス、サイドカウル、ホワイト→ブラック)
2024 ~ 2024 カラー設定
・レーシングブルーメタリック
・コスミックブラック2

カラー追加
・グレナイトグレーメタリック
2025 ~ 2026 カラー設定(継続)
・コスミック・ブラック2
・グレナイトグレーメタリック
・レーシングブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ