BMW R18 Classic [1800cc] 2025-25年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

K34 スポークホイール STD フロントタイヤサイズ変更(16から19インチ)

BMW R18 Classic [1800cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 R 19 180/65 B 16
バッテリー 全長 2,440
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 949
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,126
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 369
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 R18Bから採用されたフロントマッドガード、19インチスポークフロントホイール。(16インチから変更)
新しくデザインされたサイドカバー、円形断面リアサイレンサー。
Euro5+。
最大トルク67kW(91hp)、5Nm増加。
ABS。

カラー設定
・ブラックストームメタリック(ND2)
・ミネラルグレーメタリックマット(N3G)
・ブルックリングレーメタリック(N4P)
・オリエンタルブルーメタリック(H0R)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ