BMW R1200RT (K52) [1200cc] 2014-18年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

K52 FI ABS

BMW R1200RT (K52) [1200cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NA/2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,222
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 983
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,416
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:/ スロットル:/
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 空水冷新型ボクサーエンジン搭載。(水冷/油冷共用)
トラクションコントロール、3種の走行モード切り替え、電子制御サスペンション
シフトアシスト、市販バイク初ヒルスタートコントロール、ケースの集中ロック装備、など。
カラー設定
・クォーツブルーメタリック
・カリストグレーメタリックマット
・エボニーメタリック
2015 ~ 2015 カラー追加
・アルピンホワイト
2016 ~ 2016 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2016 ~ 2016 カラー設定
・プラチナブロンズメタリック
・サンマリノブルーメタリック×グラニットグレーメタリックマット
・カリストグレーメタリックマット
・エボニーブラック
2017 ~ 2017
2018 ~ 2018

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO アルミドレンワッシャー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。アルミドレンワッシャとして使用できます。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00012 1個

戻る ページ 1 次へ