BMW R1200C Classic [1200cc] 1997-04年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

259C ABS+CAT クロススポークホイール

BMW R1200C Classic [1200cc] 1997-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/90 ZR 18 TL 170/80 ZR 15 TL
バッテリー / 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2004 当初の車種名「R1200C」シリーズ追加に伴い、「Classic」追加。
R259系1100ボクサー をスケールアップした、1170ボクサーエンジン搭載。
5速ミッション。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。
前後連動式フルインテグラルABS、グリップヒーター、12V電源ソケットなど標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

戻る ページ 1 次へ