BMW F800S [800cc] 2009-11年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

K71 アクティブライン(ベースモデル) ロードスポーツ ハーフフェアリング、セパハン LEDフラッシャ

BMW F800S [800cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,080
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 マイナーチェンジ
・ハーフフェアリング、セパハン
・装備内容一新(オンボードコンピューター、LEDウィンカーなど追加)
・値下げ
カラー設定
・ホワイトアルミニウムメタリック
・ラハーグレーメタリック
・フレームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00010 1個

戻る ページ 1 次へ