BMW K1600GTL EXCLUSIVE [1600cc] 2014-18年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

K16AA 上級グレード特別仕様モデル

BMW K1600GTL EXCLUSIVE [1600cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水油冷
フレームNo K16AA - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,489
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 360
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 K16AA ~ 並列6気筒エンジン搭載。
アラームシステム付きセントラルロック、ヒーター機能付きトップケースバックレスト、ESA2(電子サスペンション調整、DTC、補助ヘッドライト、アダプティブキセノンヘッドライト、トップケース内蔵補助ブレーキライト、夜間イグニッションオフ後に点灯するグランドライト、BMWオンボードコンピューターPro機能改良、エンジンガー標準搭載、など。
カラー設定
・ミネラルホワイトメタリック
2015 ~ 2018 K16AA ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長距離ツーリングをタンデムでも快適にこなせるコンセプトのK1600にあると便利なヘルメットロックが登場。左側マフラーステーに装着。スチール製ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
BM-05011 1個 K1600GT/L11Y-

戻る ページ 1 次へ